SMITH-BLAIR 238111012007 CC Reparasjonsklemme Rustfritt stål 10 tommers rør 3/4 tommers Cc Out | AE3PYD 5ENG1

SMITH-BLAIR 238111012007 CC reparasjonsklemme rustfritt stål 10 tommers rør 3/4 tommer cc ut

På lager
Vare: AE3PYD Modell: 238111012007 CCKryssreferanse: 5ENG1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 961 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReparasjonsklemme
BoltmaterialeKarbonstål
Boltstørrelse5/8 "X 6 7/8"
PakningsmaterialeNitril
Lengde12.5 "
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press300 psi
Antall bolter5
UttakstilkoblingCC
Utløpsrørstørrelse3 / 4 "
Utenfor Dia.11.04 "til 11.44"
Rørstørrelse10 "
Temp. Område-20F til 180F
typenFull Circle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.0575
Skipets høyde (cm)34.8
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)33.27
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseLengdeAntall bolterUttakstilkoblingUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-BLAIR 238111012008 IP Reparasjonsklemme Rustfritt stål 10 tommers rør 1 tommers Ip ut | AE3PYE 5ENG2 238111012008 IP5/8 "X 6 7/8"12.5 "5IP11.04 "til 11.44"10 "6 961 NOK
SMITH-BLAIR 238111012009 CC Reparasjonsklemme Rustfritt Stål 10 Tommer Rør 1 Tomme Cc Ut | AE3PYF 5ENG3 238111012009 CC5/8 "X 6 7/8"12.5 "5CC11.04 "til 11.44"10 "6 663 NOK
SMITH-BLAIR 238132007006 IP Reparasjonsklemme Rustfritt Stål 12 Tommer Rør 3/4 Tommer Ip Ut | AE3PYG 5ENG4 238132007006 IP5/8 "X 6 7/8"7.5 "3IP13.10 "til 13.50"12 "5 327 NOK
SMITH-BLAIR 238132007007 CC Reparasjonsklemme Rustfritt Stål 12 Tommer Rør 3/4 Tommer Cc Out | AE3PYH 5NOG5 238132007007 CC5/8 "X 6 7/8"7.5 "3CC13.10 "til 13.50"12 "5 327 NOK
SMITH-BLAIR 238132007008 IP Reparasjonsklemme Rustfritt Stål 12 Tommer Rør 1 Tomme Ip Ut | AE3PYJ 5NOG6 238132007008 IP5/8 "X 6 7/8"7.5 "3IP13.10 "til 13.50"12 "5 327 NOK
SMITH-BLAIR 238132007009 CC Reparasjonsklemme Rustfritt Stål 12 Tommer Rør 1 Tomme Cc Ut | AE3PYK 5NOG7 238132007009 CC5/8 "X 6 7/8"7.5 "3CC13.10 "til 13.50"12 "5 327 NOK
SMITH-BLAIR 238132012006 IP Reparasjonsklemme rustfritt stål 12 tommers rør 3/4 tommers Ip ut | AE3PYL 5ENG8 238132012006 IP5/8 "X 6 7/8"12.5 "5IP13.10 "til 13.50"12 "7 313 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-BLAIR 238111012007 CC reparasjonsklemme rustfritt stål 10 tommers rør 3/4 tommer cc ut
6 961 NOK / enhet