Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH BEARING YR-1-1/4-X-SS kamfølger, åk-stil, forseglede lagre i rustfritt stål | AA4WBR 13G146

SMITH BEARING YR-1-1/4-X-SS kamfølger, åk-stil, forseglede lagre i rustfritt stål

På lager
Vare: AA4WBR Modell: YR-1-1/4-X-SSKryssref.: 13G146
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
2 664 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamera følger
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeRustfritt stål
Bearing TypeNålerulle, forseglet
Bore Dia.0.375 "
Dynamisk lastekapasitet4470 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.1.25 "
RullematerialeRustfritt stål
Rullebredde0.75 "
Stud materialeRustfritt stål
typenåk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smith Bearing YR-1-1/4-X-SS er en ABMA-kompatibel standard kamfølger i åkstil med nålelager og bolter i rustfritt stål, ideell for bruk i tøffe miljøer som krever bedre korrosjonsbestandighet.
    • Denne kamfølgeren i rustfritt stål er designet for å gi minimum friksjon og har en dynamisk lastekapasitet på 4470 lb og en statisk lastekapasitet på 8600 lb Den har også selvsmørende plastbøsninger.

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastekapasitetLagermaterialeBearing TypeStud materialeBore Dia.Dynamisk lastekapasitetRulle Dia.RullematerialePris
SMITH BEARING YR-3/4 Cam Follower Åk Type Uforseglet | AA3XNN 11Y167 YR-3/4-KarbonstålNålerulle, uforsegletKarbonstål0.25 "-0.75 "Karbonstål396NOK
SMITH BEARING YR-7/8 Cam Follower Åk Type Uforseglet | AA3XNP 11Y168 YR-7/8-KarbonstålNålerulle, uforsegletKarbonstål0.25 "-0.875 "Karbonstål420NOK
SMITH BEARING YR-1 Cam Follower Åk Type Uforseglet | AA3XNQ 11Y169 YR-1-KarbonstålNålerulle, uforsegletKarbonstål0.3125 "-1"Karbonstål464NOK
SMITH BEARING YR-1-1/8 Cam Follower Åk Type Uforseglet | AA3XNR 11Y170 YR-1-1 / 8-KarbonstålNålerulle, uforsegletKarbonstål0.3125 "-1.125 "Karbonstål409NOK
SMITH BEARING YR-1-1/4 Cam Follower Åk Type Uforseglet | AA3XNT 11Y171 YR-1-1 / 44170 lb.KarbonstålNålerulle, uforsegletKarbonstål0.375 "2140 lb.1.25 "Karbonstål511NOK
SMITH BEARING YR-1-3/8 Cam Follower Åk Type Uforseglet | AA3XNU 11Y172 YR-1-3 / 84170 lb.KarbonstålNålerulle, uforsegletKarbonstål0.375 "2140 lb.1.375 "Karbonstål505NOK
SMITH BEARING YR-1-1/2 Cam Follower Åk Type Uforseglet | AA3XNV 11Y173 YR-1-1 / 26200 lb.KarbonstålNålerulle, uforsegletKarbonstål0.437 "3030 lb.1.5 "Karbonstål549NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING YR-1-1/4-X-SS kamfølger, åk-stil, forseglede lagre i rustfritt stål
2 664 NOK / enhet