Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH BEARING VCR-2-1/2 Sporrullebolt V-spor Diameter 2-1/2 tomme | AA7DMU 15U579

SMITH BEARING VCR-2-1/2 Sporrullebolt V-spor Diameter 2-1/2 tomme

På lager
Vare: AA7DMU Modell: VCR-2-1/2Kryssreferanse: 15U579
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
1 876 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSporrulle
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeAlloy Steel
Bearing TypeBall
Dynamisk lastekapasitet2760 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.2.5 "
RullematerialeAlloy Steel
ValsetypeV-Groove
Rullebredde1.312 "
Statisk lastekapasitet1100 lb.
Stud Dia.0.75 "
Stud Lengde1.75 "
Stud materialeAlloy Steel
tråd Lengde0.875 "
Trådstørrelse3 / 4-16
typenStud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeBearing TypeDynamisk lastekapasitetTrådstørrelseRulle Dia.RullebreddeStatisk lastekapasitetStud Dia.Pris
SMITH BEARING VCR-1-1/2 Sporrullebolt V-spor Diameter 1-1/2 tomme | AA7DMR 15U577 VCR-1-1 / 20.5 "Ball630 lb.7 / 16-201.5 "0.781 "235 lb.0.437 "1 629 NOK
SMITH BEARING VCR-2 Sporrullebolt V-spor Diameter 2 Tommer | AA7DMT 15U578 VCR-20.625 "Ball1350 lb.1 / 2-202"0.843 "600 lb.0.5 "1 696 NOK
SMITH BEARING VCR-3-1/2 Sporrullebolt V-spor Diameter 3-1/2 tomme | AA7DMV 15U580 VCR-3-1 / 21.125 "Ball3490 lb.7 / 8-143.5 "1.687 "2000 lb.0.875 "2 261 NOK
SMITH BEARING VCR-4-1/2 Sporrullebolt V-spor Diameter 4-1/2 tomme | AA7DMW 15U581 VCR-4-1 / 21.75 "Konisk rulle14,300 lb.134.5 "2"16,000 lb.1.25 "4 191 NOK
SMITH BEARING VCR-5-1/2 Sporrullebolt V-spor Diameter 5-1/2 tomme | AA7DMX 15U582 VCR-5-1 / 21.75 "Konisk rulle14,300 lb.135.5 "2"16,000 lb.1.25 "5 070 NOK
SMITH BEARING VCR-6-1/2 Sporrullebolt V-spor Diameter 6-1/2 tomme | AA7DMY 15U583 VCR-6-1 / 22.5 "Konisk rulle35,800 lb.2-126.5 "3"40,000 lb.2"16 092 NOK
SMITH BEARING VCR-7-1/2 Sporrullebolt V-spor Diameter 7-1/2 tomme | AA7DMZ 15U584 VCR-7-1 / 23.25 "Konisk rulle35,800 lb.147.5 "3"62,000 lb.2.5 "14 461 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING VCR-2-1/2 Sporrullebolt V-spor Diameter 2-1/2 tomme
1 876 NOK / enhet