Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER ZPT4-N01 Vacuum Pad Adapter Hun 1/8 | AC4TNM 30J760

SMC VALVES ZPT4-N01 Vacuum Pad Adapter Hun 1/8

På lager
Vare: AC4TNM Modell: ZPT4-N01Kryssref: 30J760
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
107NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumputeadapter
PortstørrelseKvinne 1/8 "PT
Temp. Område-30 til 250 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8412909035
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • For bruk med putestørrelse (40 til 50 mm diameter)

Produktvarianter

ProduktModellPortstørrelsePris
SMC VENTILER ZPT1-A5 Vacuum Pad Adapter Hann M5 | AC4TMT 30J742 ZPT1-A5Mann M552NOK
SMC VENTILER ZPT1-A6 Vacuum Pad Adapter Hann M6 | AC4TMU 30J743 ZPT1-A6Mann M652NOK
SMC VENTILER ZPT1-B4 Vacuum Pad Adapter Hun M4 | AC4TMV 30J744 ZPT1-B4Kvinne M453NOK
SMC VENTILER ZPT1-B5 Vacuum Pad Adapter Hun M5 | AC4TMW 30J745 ZPT1-B5Kvinne M552NOK
SMC VENTILER ZPT2-A5 Vacuum Pad Adapter Hann M5 | AC4TMX 30J746 ZPT2-A5Mann M5102NOK
SMC VENTILER ZPT2-A6 Vacuum Pad Adapter Hann M6 | AC4TMY 30J747 ZPT2-A6Mann M6102NOK
SMC VENTILER ZPT2-B5 Vacuum Pad Adapter Hun M5 | AC4TMZ 30J748 ZPT2-B5Kvinne M5102NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES ZPT4-N01 Vacuum Pad Adapter Hun 1/8
107NOK / enhet