Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER ZPB2K20-B5 Vakuumbuffer Ikke-roterende 89mm | AC4TMF 30J731

SMC VALVES ZPB2K20-B5 Vakuumbuffer Ikke-roterende 89mm

På lager
Vare: AC4TMF Modell: ZPB2K20-B5Kryssref: 30J731
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
487NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumbuffer
Høyde89mm
Slaglengde20 mm
Temp. Område-30 til 250 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8412909035
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Bufferstil (ikke-roterende)
    • Utvendig monteringstråd (A10)
    • Pad End Porting (hann M5 X 1.0)
    • Vakuumendeportering (hunn M5 X 0.8)

Produktvarianter

ProduktModellHøydePris
SMC VENTILER ZPB2K10-B5 Vakuumbuffer Ikke roterende 51mm | AC4TME 30J730 ZPB2K10-B551mm320NOK
SMC VENTILER ZPB2K30-B5 Vakuumbuffer Ikke-roterende 99mm | AC4TMG 30J732 ZPB2K30-B599mm548NOK
SMC VENTILER ZPB2K50-B5 Vakuumbuffer Ikke-roterende 145mm | AC4TMH 30J733 ZPB2K50-B5145mm626NOK
SMC VENTILER ZPB3K10-N01 Vakuumbuffer Ikke-roterende 86mm | AC4TMN 30J738 ZPB3K10-N0186mm428NOK
SMC VENTILER ZPB3K20-N01 Vakuumbuffer Ikke-roterende 83mm | AC4TMP 30J739 ZPB3K20-N0183mm605NOK
SMC VENTILER ZPB3K30-N01 Vakuumbuffer Ikke-roterende 93mm | AC4TMQ 30J740 ZPB3K30-N0193mm697NOK
SMC VENTILER ZPB3K50-N01 Vakuumbuffer Ikke-roterende 138mm | AC4TMR 30J741 ZPB3K50-N01138mm797NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES ZPB2K20-B5 Vakuumbuffer Ikke-roterende 89mm
487NOK / enhet