Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER ZP50UN Vakuumpute Flat 50mm | AC4TKW 30J697

SMC VALVES ZP50UN Vakuumpute Flat 50mm

På lager
Vare: AC4TKW Modell: ZP50UNKryssref: 30J697
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
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumpute
FARGESvart
durometer50 c
Pad Dia.50mm
Pad høyde19.5mm
PutematerialeNBR
PutetypeFlate
Temp. Område0 til 120 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8412909035
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFARGEdurometerPutematerialeTemp. OmrådePris
SMC VENTILER ZP50UF Vakuumpute Flat 50mm | AC4TKV 30J696 ZP50UFSvart med Mark60 cFluoro Gummi0 til 250 grader C107NOK
SMC VENTILER ZP50US Vakuumpute Flat 50mm | AC4TKX 30J698 ZP50USHvit40 cSilisiumgummi-30 til 200 grader C78NOK
SMC VENTILER ZP50UU Vakuumpute Flat 50mm | AC4TKY 30J699 ZP50UUbrun60 cUretangummi0 til 60 grader C93NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES ZP50UN Vakuumpute Flat 50mm
70NOK / enhet