Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER ZP40CN Vakuumpute Flat Med Ribber 40mm | AC4TKD 30J681

SMC VALVES ZP40CN Vacuum Pad Flat Med Ribber 40mm

På lager
Vare: AC4TKD Modell: ZP40CNKryssref: 30J681
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
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumpute
FARGESvart
durometer50 c
Pad Dia.40mm
Pad høyde18.5mm
PutematerialeNBR
PutetypeFlat med ribbeina
Temp. Område0 til 120 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8412909035
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFARGEdurometerPutematerialeTemp. OmrådePris
SMC VENTILER ZP10CF Vakuumpute Flat Med Ribber 10mm | AC4TFN 30J597 ZP10CFSvart med Mark60 cFluoro Gummi0 til 250 grader C68NOK
SMC VENTILER ZP10CN Vakuumpute Flat Med Ribber 10mm | AC4TFP 30J598 ZP10CNSvart50 cNBR0 til 120 grader C42NOK
SMC VENTILER ZP10CS Vakuumpute Flat Med Ribber 10mm | AC4TFQ 30J599 ZP10CSHvit40 cSilisiumgummi-30 til 200 grader C47NOK
SMC VENTILER ZP10CU Vakuumpute Flat Med Ribber 10mm | AC4TFR 30J601 ZP10CUbrun60 cUretangummi0 til 60 grader C58NOK
SMC VENTILER ZP13CF vakuumunderlag flat med ribber 13 mm | AC4TGH 30J616 ZP13CFSvart med Mark60 cFluoro Gummi0 til 250 grader C68NOK
SMC VENTILER ZP13CN Vakuumpute Flat Med Ribber 13mm | AC4TGJ 30J617 ZP13CNSvart50 cNBR0 til 120 grader C42NOK
SMC VENTILER ZP13CS Vakuumpute Flat Med Ribber 13mm | AC4TGK 30J618 ZP13CSHvit40 cSilisiumgummi-30 til 200 grader C46NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES ZP40CN Vacuum Pad Flat Med Ribber 40mm
70NOK / enhet