Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2T07-32A Hanngren T-skjorte 1/4 tomme gjenger x rør | AC6ZGB 36W770

SMC VALVES KQ2T07-32A hanngren-T-skjorte 1/4 tommers gjenge x rør

På lager
Vare: AC6ZGB Modell: KQ2T07-32AKryssreferanse: 36W770
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
94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig T-skjorte
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeRør x UNF
Hex størrelse7mm
Maks. Press145 psi
Rørstørrelse10-32
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode3917400090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
SMC VENTILER KQ2T01-32A Manngren T-skjorte 1/8 tomme gjenger x rør | AC6ZEM 36W734 KQ2T01-32ARør x UNF9 / 32 "10-321 / 8 "109NOK
SMC VENTILER KQ2T03-32A Hanngren T-skjorte 5/32 tommer gjenger x rør | AC6ZEU 36W740 KQ2T03-32ARør x UNF9 / 32 "10-325 / 32 "98NOK
SMC VENTILER KQ2T04-M6A Hanngren T-skjorte 4mm gjenger x rør | AC6ZFD 36W749 KQ2T04-M6ARør x R (PT)8mmM6 x 14mm67NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2T07-32A hanngren-T-skjorte 1/4 tommers gjenge x rør
94NOK / enhet