Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2S11-37AS Sekskant M-kontakt 3/8 In | AC6ZEB 36W724

SMC VALVES KQ2S11-37AS Sekskant M-kontakt 3/8 In

På lager
Vare: AC6ZEB Modell: KQ2S11-37ASKryssreferanse: 36W724

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex stikkontakt hode adapter
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeRør x MNPT
Hex størrelse1 / 4 "
Maks. Press145 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4023
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917400090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
SMC VENTILER KQ2S01-32A Sekskant M-kontakt 1/8 In | AC6ZCV 36W694 KQ2S01-32ARør x UNF2mm10-321 / 8 "45NOK
SMC VENTILER KQ2S03-32A Sekskant M-kontakt 5/32 In | AC6ZCW 36W695 KQ2S03-32ARør x UNF2mm10-325 / 32 "43NOK
SMC VENTILER KQ2S03-34AS Sekskant M-kontakt 5/32 In | AC6ZCX 36W696 KQ2S03-34ASRør x MNPT1 / 8 "1 / 8 "5 / 32 "39NOK
SMC VENTILER KQ2S04-01AS Sekskant M-kontakt 4mm | AC6ZCY 36W697 KQ2S04-01ASTube x hann BSPT3mm1 / 8 "4mm33NOK
SMC VENTILER KQ2S04-M5A Sekskant M-kontakt 4mm | AC6ZCZ 36W698 KQ2S04-M5ARør x R (PT)2mmM5 x 0.84mm34NOK
SMC VENTILER KQ2S04-M6A Sekskant M-kontakt 4mm | AC6ZDA 36W699 KQ2S04-M6ARør x R (PT)3mmM6 x 14mm34NOK
SMC VENTILER KQ2S05-34AS Sekskant M-kontakt 3/16 In | AC6ZDB 36W701 KQ2S05-34ASRør x MNPT9 / 64 "1 / 8 "3 / 16 "55NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2S11-37AS Sekskant M-kontakt 3/8 In
95NOK / enhet