Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2S08-01AS Sekskant M-kontakt 8mm | AC6ZDM 36W711

SMC VALVES KQ2S08-01AS Sekskant M-kontakt 8mm

På lager
Vare: AC6ZDM Modell: KQ2S08-01ASKryssreferanse: 36W711

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
42NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex stikkontakt hode adapter
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeTube x hann BSPT
Hex størrelse5mm
Maks. Press145 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size8mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode3917400090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
SMC VENTILER KQ2S01-32A Sekskant M-kontakt 1/8 In | AC6ZCV 36W694 KQ2S01-32ARør x UNF2mm10-321 / 8 "45NOK
SMC VENTILER KQ2S03-32A Sekskant M-kontakt 5/32 In | AC6ZCW 36W695 KQ2S03-32ARør x UNF2mm10-325 / 32 "43NOK
SMC VENTILER KQ2S03-34AS Sekskant M-kontakt 5/32 In | AC6ZCX 36W696 KQ2S03-34ASRør x MNPT1 / 8 "1 / 8 "5 / 32 "39NOK
SMC VENTILER KQ2S04-01AS Sekskant M-kontakt 4mm | AC6ZCY 36W697 KQ2S04-01ASTube x hann BSPT3mm1 / 8 "4mm33NOK
SMC VENTILER KQ2S04-M5A Sekskant M-kontakt 4mm | AC6ZCZ 36W698 KQ2S04-M5ARør x R (PT)2mmM5 x 0.84mm34NOK
SMC VENTILER KQ2S04-M6A Sekskant M-kontakt 4mm | AC6ZDA 36W699 KQ2S04-M6ARør x R (PT)3mmM6 x 14mm34NOK
SMC VENTILER KQ2S05-34AS Sekskant M-kontakt 3/16 In | AC6ZDB 36W701 KQ2S05-34ASRør x MNPT9 / 64 "1 / 8 "3 / 16 "55NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2S08-01AS Sekskant M-kontakt 8mm
42NOK / enhet