Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2LF08-01A Hunnalbue 8mm gjenger x rør | AC7ABH 36X196

SMC VALVES KQ2LF08-01A Hunnalbue 8mm Gjenge x Rør

På lager
Vare: AC7ABH Modell: KQ2LF08-01AKryssreferanse: 36X196

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
49NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne albue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeTube x Hunn BSPT
Hex størrelse14mm
Maks. Press145 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size8mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode3917400090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
SMC VENTILER KQ2LF01-34A hunnalbue 1/8 tommer gjenger x rør | AC7AAL 36X176 KQ2LF01-34ARør x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "72NOK
SMC VENTILER KQ2LF01-35A hunnalbue 1/8 tommer gjenger x rør | AC7AAM 36X177 KQ2LF01-35ARør x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "79NOK
SMC VENTILER KQ2LF03-34A hunnalbue 5/32 tommer gjenger x rør | AC7AAN 36X178 KQ2LF03-34ARør x FNPT9 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "67NOK
SMC VENTILER KQ2LF03-35A hunnalbue 5/32 tommer gjenger x rør | AC7AAP 36X179 KQ2LF03-35ARør x FNPT11 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "80NOK
SMC VENTILER KQ2LF07-34A hunnalbue 1/4 tomme gjenger x rør | AC7AAQ 36X180 KQ2LF07-34ARør x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "73NOK
SMC VENTILER KQ2LF07-35A hunnalbue 1/4 tomme gjenger x rør | AC7AAR 36X181 KQ2LF07-35ARør x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "85NOK
SMC VENTILER KQ2LF07-36A hunnalbue 1/4 tomme gjenger x rør | AC7AAT 36X182 KQ2LF07-36ARør x FNPT7 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "100NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2LF08-01A Hunnalbue 8mm Gjenge x Rør
49NOK / enhet