Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2LE10-00A Bulkhead Union Albue 10mm Tube x Tube | AC6ZBP 36W666

SMC VALVES KQ2LE10-00A Bulkhead Union Albue 10mm Tube x Tube

På lager
Vare: AC6ZBP Modell: KQ2LE10-00AKryssreferanse: 36W666
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
197NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBulkhead Union Albue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeRør x Rør
Hex størrelse22mm
Maks. Press145 psi
RørstørrelseM20 x 1
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size10mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5301
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3917400090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
SMC VENTILER KQ2LE01-00A Bulkhead Union Albue 1/8 tommers rør x rør | AC6ZBF 36W658 KQ2LE01-00ARør x UNF11 / 16 "1 / 2-201 / 8 "120NOK
SMC VENTILER KQ2LE03-00A Bulkhead Union Albue 5/32 tommers rør x rør | AC6ZBG 36W659 KQ2LE03-00ARør x UNF11 / 16 "1 / 2-205 / 32 "101NOK
SMC VENTILER KQ2LE04-00A Bulkhead Union Albue 4mm rør x rør | AC6ZBH 36W660 KQ2LE04-00ARør x Rør14mmM12 x 14mm123NOK
SMC VENTILER KQ2LE05-00A Bulkhead Union Albue 3/16 tommers rør x rør | AC6ZBJ 36W661 KQ2LE05-00ARør x UNF11 / 16 "9 / 16-183 / 16 "121NOK
SMC VENTILER KQ2LE06-00A Bulkhead Union Albue 6mm rør x rør | AC6ZBK 36W662 KQ2LE06-00ARør x Rør17mmM14 x 16mm147NOK
SMC VENTILER KQ2LE07-00A Bulkhead Union Albue 1/4 tommers rør x rør | AC6ZBL 36W663 KQ2LE07-00ARør x Rør11 / 16 "9 / 16-181 / 4 "121NOK
SMC VENTILER KQ2LE08-00A Bulkhead Union Albue 8mm rør x rør | AC6ZBM 36W664 KQ2LE08-00ARør x Rør17mmM16 x 18mm153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2LE10-00A Bulkhead Union Albue 10mm Tube x Tube
197NOK / enhet