Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2LE07-00A Bulkhead Union Albue 1/4 tommers rør x rør | AC6ZBL 36W663

SMC VALVES KQ2LE07-00A Bulkhead Union Albue 1/4 tommers rør x rør

På lager
Vare: AC6ZBL Modell: KQ2LE07-00AKryssreferanse: 36W663
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
121NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBulkhead Union Albue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeRør x Rør
Hex størrelse11 / 16 "
Maks. Press145 psi
Rørstørrelse9 / 16-18
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode3917400090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
SMC VENTILER KQ2LE01-00A Bulkhead Union Albue 1/8 tommers rør x rør | AC6ZBF 36W658 KQ2LE01-00ARør x UNF11 / 16 "1 / 2-201 / 8 "120NOK
SMC VENTILER KQ2LE03-00A Bulkhead Union Albue 5/32 tommers rør x rør | AC6ZBG 36W659 KQ2LE03-00ARør x UNF11 / 16 "1 / 2-205 / 32 "101NOK
SMC VENTILER KQ2LE04-00A Bulkhead Union Albue 4mm rør x rør | AC6ZBH 36W660 KQ2LE04-00ARør x Rør14mmM12 x 14mm123NOK
SMC VENTILER KQ2LE05-00A Bulkhead Union Albue 3/16 tommers rør x rør | AC6ZBJ 36W661 KQ2LE05-00ARør x UNF11 / 16 "9 / 16-183 / 16 "121NOK
SMC VENTILER KQ2LE06-00A Bulkhead Union Albue 6mm rør x rør | AC6ZBK 36W662 KQ2LE06-00ARør x Rør17mmM14 x 16mm147NOK
SMC VENTILER KQ2LE08-00A Bulkhead Union Albue 8mm rør x rør | AC6ZBM 36W664 KQ2LE08-00ARør x Rør17mmM16 x 18mm153NOK
SMC VENTILER KQ2LE09-00A Bulkhead Union Albue 5/16 tommers rør x rør | AC6ZBN 36W665 KQ2LE09-00ARør x UNF7 / 8 "3 / 4-165 / 16 "136NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2LE07-00A Bulkhead Union Albue 1/4 tommers rør x rør
121NOK / enhet