Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VALVES KQ2L05-34AS Mannlig albue 3/16 tommers tråd x rør | AC6ZXD 36X099

SMC VALVES KQ2L05-34AS hannalbue 3/16 tommers tråd x rør

På lager
Vare: AC6ZXD Modell: KQ2L05-34ASKryssreferanse: 36X099
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
41NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeRør x MNPT
Hex størrelse7 / 16 "
Maks. Press145 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3917400090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseSakRørstørrelseStamme ODTube SizePris
SMC VENTILER KQ2L10-99A Plug In Albue 10mm Plug In x Tube | AC6ZAD 36W633 KQ2L10-99APlug-in x rør-Plug-in albue, 90 grader-10mm10mm53NOK
SMC VENTILER KQ2L11-99A Plug In Albue 3/8 Inch Plug In x Tube | AC6ZAP 36W643 KQ2L11-99ATube x Plug-In-Plug-in albue, 90 grader-3 / 8 "3 / 8 "53NOK
SMC VENTILER KQ2L12-99A Plug In Albue 12mm Plug In x Tube | AC6ZAW 36W649 KQ2L12-99APlug-in x rør-Plug-in albue, 90 grader-12mm12mm59NOK
SMC VENTILER KQ2L13-99A Plug In Albue 1/2 Inch Plug In x Tube | AC6ZBE 36W657 KQ2L13-99APlug-in x rør-Plug-in albue, 90 grader--1 / 2 "59NOK
SMC VENTILER KQ2L01-33AS hannalbue 1/8 tomme gjenger x rør | AC6ZWC 36X075 KQ2L01-33ASRør x MNPT7 / 16 "Mannlig albue, 90 grader1 / 16 "-1 / 8 "39NOK
SMC VENTILER KQ2L01-34AS hannalbue 1/8 tomme gjenger x rør | AC6ZWD 36X076 KQ2L01-34ASRør x MNPT7 / 16 "Mannlig albue, 90 grader1 / 8 "-1 / 8 "34NOK
SMC VENTILER KQ2L01-35AS hannalbue 1/8 tomme gjenger x rør | AC6ZWE 36X077 KQ2L01-35ASRør x MNPT9 / 16 "Mannlig albue, 90 grader1 / 4 "-1 / 8 "45NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2L05-34AS hannalbue 3/16 tommers tråd x rør
41NOK / enhet