Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2H12-00A Straight Union 12mm Tube x Tube | AC6ZVK 36X059

SMC VALVES KQ2H12-00A Straight Union 12mm rør x rør

På lager
Vare: AC6ZVK Modell: KQ2H12-00AKryssreferanse: 36X059
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett union
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeRør x Rør
Maks. Press145 psi
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size12mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3917400090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeBody MaterialFARGEMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris
SMC VENTILER KQG2H04-00 Straight Union 5/16 Eller 8mm 316 Rustfritt Stål | AA8NLK 19F710 KQG2H04-00Metal316 rustfritt stål-435 psi23 grader til 302 grader F5/16 "eller 8 mm484NOK
SMC VENTILER KQG2H06-00 Straight Union 6mm 316 rustfritt stål | AA8NLM 19F712 KQG2H06-00Metal316 rustfritt stålStål435 psi23 grader til 302 grader F6mm571NOK
SMC VENTILER KQG2H07-00 Straight Union 1/4 tomme 316 rustfritt stål | AA8NLR 19F716 KQG2H07-00Metal316 rustfritt stål-435 psi23 grader til 302 grader F1 / 4 "313NOK
SMC VENTILER KQG2H08-00 Straight Union 5/32 tommer eller 4 mm 316 rustfritt stål | AA8NLW 19F720 KQG2H08-00Metal316 rustfritt stål-435 psi23 grader til 302 grader F5/32 "eller 4 mm613NOK
SMC VENTILER KQG2H10-00 Straight Union 10mm 316 Rustfritt Stål | AA8NMC 19F726 KQG2H10-00Metal316 rustfritt stål-435 psi23 grader til 302 grader F10mm985NOK
SMC VENTILER KQG2H11-00 Straight Union 3/8 tommer 316 rustfritt stål | AA8NME 19F728 KQG2H11-00Metal316 rustfritt stål-435 psi23 grader til 302 grader F3 / 8 "446NOK
SMC VENTILER KQG2H12-00 Straight Union 12mm 316 Rustfritt Stål | AA8NMH 19F731 KQG2H12-00Metal316 rustfritt stål-435 psi23 grader til 302 grader F12mm1 098 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2H12-00A Straight Union 12mm rør x rør
77NOK / enhet