Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER KQ2H01-32A hannkontakt 1/8 tommers gjenger x rør | AC6ZRG 36W985

SMC VALVES KQ2H01-32A hannkontakt 1/8 tommers gjenge x rør

På lager
Vare: AC6ZRG Modell: KQ2H01-32AKryssreferanse: 36W985

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeRør x UNF
Hex størrelse7mm
Maks. Press145 psi
Rørstørrelse10-32
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode3917400090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeGrunnleggende materialeBody MaterialTube SizeFARGETilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressPris
SMC VENTILER KQG2H03-32 Hannkontakt 10-32 5/32 Eller 4mm 316 rustfritt stål | AA8NLH 19F708 KQG2H03-3223 grader til 302 grader FMetal316 rustfritt stål5/32 "eller 4 mmStålRør x UNF10mm435 psi208NOK
SMC VENTILER KQG2H03-N01S Hannkontakt 1/8 tommer 5/32 eller 4 mm 316 rustfritt stål | AA8NLJ 19F709 KQG2H03-N01S23 grader til 302 grader FMetal316 rustfritt stål5/32 "eller 4 mmStålRør x MNPT12mm435 psi198NOK
SMC VALVES KQG2H04-M5 Hannkontakt M5 5/32 eller 4mm 316 rustfritt stål | AA8NLL 19F711 KQG2H04-M523 grader til 302 grader FMetal316 rustfritt stål5/32 "eller 4 mmStålRør x R (PT)10mm435 psi297NOK
SMC VENTILER KQG2H06-01S Hannkoblingsgjenger 1/8 tommers rør 6mm | AA8NLN 19F713 KQG2H06-01S23 grader til 302 grader FMetal316 rustfritt stål6mmStålRør x R (PT)12mm435 psi272NOK
SMC VENTILER KQG2H06-02S Hannkoblingsgjenger 1/4 tommers rør 6mm | AA8NLP 19F714 KQG2H06-02S23 grader til 302 grader FMetal316 rustfritt stål6mm-Rør x R (PT)14mm435 psi303NOK
SMC VENTILER KQG2H06-M5 hannkontakt M5 til 6 mm gjenger til | AA8NLQ 19F715 KQG2H06-M523 grader til 302 grader FMetal316 rustfritt stål6mmStålRør x R (PT)12mm435 psi299NOK
SMC-VENTILER KQG2H07-32 Hannkoblingstråd 10-32 Rør 1/4 In | AA8NLT 19F717 KQG2H07-3223 grader til 302 grader FMetal316 rustfritt stål1 / 4 "StålRør x MNPT12mm435 psi266NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2H01-32A hannkontakt 1/8 tommers gjenge x rør
25NOK / enhet