Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VALVES KQ2E05-00A Skottforening 3/16 tommers rør x rør | AC6ZQB 36W957

SMC VALVES KQ2E05-00A Bulkhead Union 3/16 tommers rør x rør

På lager
Vare: AC6ZQB Modell: KQ2E05-00AKryssreferanse: 36W957
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkottunion
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FARGEHvit / Grå
TilkoblingstypeRør x Rør
Maks. Press145 psi
Rørstørrelse9 / 16-18
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode3917400090
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeGrunnleggende materialeBody MaterialFARGEHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
SMC VALVES KQG2E04-00 Skottforening 5/32 eller 4mm 316 rustfritt stål | AA8NLD 19F704 KQG2E04-005/32 "eller 4 mmMetal316 rustfritt stål-12mm435 psi-23 grader til 302 grader F669NOK
SMC VALVES KQG2E06-00 Skottforening 6mm 316 Rustfritt Stål | AA8NLE 19F705 KQG2E06-006mmMetal316 rustfritt stål-17mm435 psi-23 grader til 302 grader F787NOK
SMC VALVES KQG2E07-00 Skottforening 1/4 tommers 316 rustfritt stål | AA8NLF 19F706 KQG2E07-001 / 4 "Metal316 rustfritt stålStål17mm435 psi-23 grader til 302 grader F701NOK
SMC VALVES KQG2E11-00 Skottforening 3/8 tommers 316 rustfritt stål | AA8NLG 19F707 KQG2E11-003 / 8 "Metal316 rustfritt stål-22mm435 psi-23 grader til 302 grader F1 187 NOK
SMC VALVES KQ2E01-00A Skottforening 1/8 tommers rør x rør | AC6ZPY 36W954 KQ2E01-00A1 / 8 "PlastPolybutylentereftalatHvit / Grå-145 psi1 / 2-2023 grader til 140 grader F80NOK
SMC VALVES KQ2E03-00A Skottforening 5/32 tommers rør x rør | AC6ZPZ 36W955 KQ2E03-00A5 / 32 "PlastPolybutylentereftalatHvit / Grå-145 psi1 / 2-2023 grader til 140 grader F68NOK
SMC VENTILER KQ2E04-00A Bulkhead Union 4mm rør x rør | AC6ZQA 36W956 KQ2E04-00A4mmPlastPolybutylentereftalatHvit / Grå-145 psiM12 x 123 grader til 140 grader F93NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES KQ2E05-00A Bulkhead Union 3/16 tommers rør x rør
77NOK / enhet