Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER AS3211F-N03-07SA Hastighetsreguleringsventil 1/4 tommers rør 3/8 tommer | AG6ULT 48J189

SMC VALVES AS3211F-N03-07SA hastighetskontrollventil 1/4 tommers rør 3/8 tommer

På lager
Vare: AG6ULT Modell: AS3211F-N03-07SAKryssref: 48J189
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
184NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreguleringsventil
Justeringknott
Body MaterialElektroløs forniklet messing og PBT
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingNPT x rør
FlowIn
Rørstørrelse3 / 8 "
trykk~~POS=TRUNC Range14.5 til 145 psi
StilElbow
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481200080

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseFlowRørstørrelsePris
SMC VENTILER AS2211F-N01-07SA Hastighetsreguleringsventil 1/4 tommers rør 1/8 tommer | AG6ULL 48J183 AS2211F-N01-07SA1 / 8 "In1 / 8 "139NOK
SMC VENTILER AS2211F-N02-07SA Hastighetsreguleringsventil 1/4 tomme Npt x Tube | AG6ULP 48J186 AS2211F-N02-07SA1 / 4 "In1 / 4 "145NOK
SMC VENTILER AS2201F-N01-07SA Hastighetsreguleringsventil 1/4 tommers rør 1/8 tommer | AG6UMP 48J211 AS2201F-N01-07SA1 / 8 "Out1 / 8 "135NOK
SMC VENTILER AS2201F-N02-07SA Hastighetsreguleringsventil 1/4 tomme Npt x Tube | AG6UMT 48J214 AS2201F-N02-07SA1 / 4 "Out1 / 4 "145NOK
SMC VENTILER AS3201F-N03-07SA Hastighetsreguleringsventil 1/4 tommers rør 3/8 tommer | AG6UMY 48J219 AS3201F-N03-07SA3 / 8 "Out3 / 8 "184NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES AS3211F-N03-07SA hastighetskontrollventil 1/4 tommers rør 3/8 tommer
184NOK / enhet