Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER AMJ4000-N04B Vakuumvannseparator 1/2 In | AC4TDG 30J545

SMC VALVES AMJ4000-N04B Vakuumvannseparator 1/2 tommer

På lager
Vare: AC4TDG Modell: AMJ4000-N04BKryssref: 30J545
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
2 648 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumvannseparator
KonfigurasjonPå linje
FiltreringVannfjernende element
Maks. Strømme300 lpm
Portstørrelse1 / 2 "
PorttypeNPT-tråd
trykk~~POS=TRUNC Range-100 til 1000 KPA
Temp. Område5 T0 60 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8421290065
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES AMJ4000-N04B Vakuumvannseparator 1/2 tommer
2 648 NOK / enhet