Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLUGGER S5000C Ringkutter M42 1/2 Diameter 1 D | AE2DLV 4WNJ5

SLUGGER S5000C Ringkutter M42 1/2 Diameter 1 D

På lager
Vare: AE2DLV Modell: S5000CKryssreferanse: 4WNJ5

Få tak i det Mai 6, mandag
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
651NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingformet kutter
Skjæredybde1"
Diameter1 / 2 "
Shank Dia.3 / 4 "
typenM42 Kobolt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkjæredybdeDiameterPris
SLUGGER SL437C Ringformet kutter M42 7/16 Diameter 2 D | AD8MBA 4KYH2 SL437C2"7 / 16 "778NOK
SLUGGER SL500C Ringformet kutter M42 1/2 diameter 2 D | AD8MBB 4KYH3 SL500C2"1 / 2 "852NOK
SLUGGER SL562C Ringformet kutter M42 9/16 Diameter 2 D | AD8MBC 4KYH4 SL562C2"9 / 16 "962NOK
SLUGGER SL625C Ringformet kutter M42 5/8 Diameter 2 D | AD8MBD 4KYH5 SL625C2"5 / 8 "1 041 NOK
SLUGGER SL687C Ringkutter M42 11/16 Diameter 2 D | AD8MBE 4KYH6 SL687C2"11 / 16 "1 157 NOK
SLUGGER SL750C Ringformet kutter M42 3/4 diameter 2 D | AD8MBF 4KYH7 SL750C2"3 / 4 "1 187 NOK
SLUGGER SL812C Ringformet kutter M42 13/16 Diameter 2 D | AD8MBG 4KYH8 SL812C2"13 / 16 "1 347 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLUGGER S5000C Ringkutter M42 1/2 Diameter 1 D
651NOK / enhet