SLUGGER GXC Tube / pipe Poleringsmodul 4 Hk 220 / 440v | AF6ZMP 20RR50

SLUGGER GXC Rør/rør poleringsmodul 4 Hp 220/440v

På lager
Vare: AF6ZMP Modell: GXCKryssreferanse: 20RR50

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 630 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPoleringsmodul for rør / rør
Forsterker AC1
Beltebordvinklingsvinkel (Deg.)0
Skive Dia.3"
Skivevinkel for plate (grad.)0
Tilt ut vinkel på skivebord (grader)0
HP4
Hz50/60
Generell dybde24 "
Total høyde42 "
Samlet bredde15 "
Fase3
Bordoverflate14-1 / 2 x 3 tommer
Spenning220/440

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.19
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8466933050

Produktdetaljer:

    • Tomgangsstørrelse på tomgang (in.) (4)

Produktvarianter

ProduktModellPris
SLUGGER GIC Poleringsmodul for rør / rør 5 tommers diameter | AF6ZNH 20RR64 GIC65 569 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLUGGER GXC Rør/rør poleringsmodul 4 Hp 220/440v
31 630 NOK / enhet