Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN EBV129A-C Elektroniske modultoaletter | AC3ZGH 2XU17

SLOAN EBV129A-C elektroniske modultoaletter

På lager
Vare: AC3ZGH Modell: EBV129A-CKryssreferanse: 2XU17

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk modul
typentoaletter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8543709650
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Sloan EBV129A-C elektronisk modul er egnet for å oppdage tilstedeværelse og utløser en håndfri spyling, noe som reduserer behovet for fysisk kontakt med spylehåndtak eller knapper. Den brukes i kommersielle, kontorer og institusjonelle toalettfasiliteter, spesielt de i områder med høy trafikk der sanitærforhold og vannbevaring er avgjørende.

Egenskaper:

  • Den har presis sensorteknologi for nøyaktig å oppdage brukerens tilstedeværelse, og sikrer en pålitelig og berøringsfri spyleopplevelse.
  • Denne elektroniske modulen har slitesterk plastkonstruksjon for lett og lett.
  • Den er utstyrt med batterier som sikrer kontinuerlig drift uten komplekse ledninger eller strømforsyningsjusteringer, noe som forenkler installasjon og vedlikehold.
  • Denne elektroniske modulen er utstyrt med en gummiplugg for et områdejusteringsskruehull som muliggjør nøyaktig områdejustering for sensorfølsomhet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke faktorer bør vurderes når du velger en trykktransmitter?

A. Viktige faktorer inkluderer ønsket trykkområde, kompatibilitet med det målte mediet (væske eller gass), miljøforhold og nødvendig utgangssignal for å sikre at det oppfyller de spesifikke applikasjonskravene.

Sp. Hvordan justerer man blitsrekkevidden til Sloan EBV129A-C elektroniske modultoaletter?

A.

  • Løsne de to skruene på toppen av enheten.
  • Fjern overstyringsknappen.
  • Fjern gummipluggen fra toppen av den elektroniske sensormodulen for å avdekke potensiometeret.
  • Kontroller rekkevidden ved å gå mot enheten til det røde lyset blinker, noe som indikerer sensorens maksimale deteksjonsgrense.
  • Juster rekkeviddepotensiometerskruen på toppen av sensormodulen et par grader med klokken for å øke rekkevidden eller noen grader mot klokken for å redusere rekkevidden. Gjenta denne justeringen til ønsket område er oppnådd.
  • Når rekkeviddejusteringen er tilfredsstillende, skift ut gummipluggen.
  • Sett tilbake overstyringsknappen og stram de to skruene på toppen av enheten.

Spørsmål. Hvordan bytte batterier i denne Sloan EBV129A-C elektroniske modultoaletter?

A.

  • Løsne de to (2) skruene på toppen av enheten.
  • Fjern hele dekselenheten.
  • Løft sensormodulen fra platen. Koble den elektriske kontakten fra batteridekselet.
  • Løsne festeskruen på batteridekselet og fjern batteridekselet.
  • Installer fire (4) alkaliske batterier i AA-størrelse.
  • Sett på batteridekselet og fest det med festeskruen. Sørg for at batteriromdekselet er helt komprimert mot pakningen for å gi en forsegling. Ikke stram for mye.
  • Plugg den elektriske kontakten inn i batteridekselet.
  • Sett sensormodulen tilbake på platen.
  • Sett tilbake hele dekselenheten på platen.
  • Stram de to (2) skruene på toppen av enheten.

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
SLOAN EBV129A-U Urinaler for elektronisk modul | AC3ZGJ 2XU18 EBV129A-Uurinal3 714 NOK
SLOAN EBV196A elektronisk modul, 3 x 4 tommers størrelse, plast | CJ2CFV 32M007 EBV196A-3 723 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN EBV129A-C elektroniske modultoaletter
3 868 NOK / enhet