Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN A36A Reparasjonssett Toalett 4.5 Gpf | AE4YRV 5P211

SLOAN A36A Reparasjonssett Toalett 4.5 Gpf

På lager
Vare: AE4YRV Modell: A36AKryssreferanse: 5P211
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
412NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlushometer ombyggingssett
typen4.5 GPF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8481905000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Sloan A36A reparasjonssett brukes i toaletter, urinaler og kommersielle toalettarmaturer. Dette reparasjonssettet vedlikeholder og fikser Sloan flushometer ventiler. Dette flushometer-ventilsettet inkluderer reservedeler som pakninger og membraner, som adresserer lekkasjer og problemer med ventilytelse.

Egenskaper:

  • Denne Sloan A36A membranenheten har gummikonstruksjon for økt holdbarhet og lekkasjesikre operasjoner.

Kompatibelt tilbehør:

  • Sloan Royal 111 spyleventil: Denne ventilen bruker merkets A36A-sett for rask og enkel reparasjon i tilfelle intern skade eller lekkasjer.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvordan installerer jeg denne Eaton støpte kretsbryteren?

A.

  • Prioriter sikkerheten ved å slå av strømmen og bruke passende PPE.
  • Velg og klargjør en passende plassering i det elektriske panelet.
  • Sørg for at MCCB samsvarer med applikasjonens strøm- og spenningskrav.
  • Fest MCCB-en sikkert til panelet med anbefalt maskinvare.
  • Koble innkommende og utgående ledninger til MCCB-terminalene, følg koblingsskjemaet.
  • Still inn termiske og magnetiske turinnstillinger som passer til din applikasjon.
  • Dobbeltsjekk tilkoblingene, og test deretter MCCB for riktig funksjon.
  • Merk MCCB og panel tydelig for å indikere formålet og vurderingen.

Q. Gjør Raptor Supplies tilby reparasjonssett for andre Sloan spyleventiler?

A. Ja, kunder som leter etter reparasjonssett for andre spyleventiler kan velge A38A og A37A reparasjonssett.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Sloan A36A reparasjonssett?

A.

  • Oppbevar den på et tørt, kjølig sted.
  • Hold komponentene rene.
  • Inspiser med jevne mellomrom for skade eller slitasje.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger et toalettreparasjonssett/membranmontering?

A.

  • kompatibilitet
  • Materiell kvalitet
  • Enkel installasjon
  • Vanneffektivitet
  • Prisklasse

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
SLOAN A37A Reparasjonssett Urinal.1.5 GPF | AE4YRW 5P212 A37A1.5 GPF427NOK
SLOAN A38A Reparasjonssett Toalett 3.5 Gpf | AE4YRX 5P213 A38A3.5 GPF440NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN A36A Reparasjonssett Toalett 4.5 Gpf
412NOK / enhet