SKB 3I-6018-8B-E Beskyttelsesveske, 62-23/32 x 20-5/8 x 9-5/8 tommer Størrelse | CE9RNQ 55KC90

SKB 3I-6018-8B-E beskyttelsesveske, 62-23/32 x 20-5/8 x 9-5/8 tommers størrelse

På lager
Vare: CE9RNQ Modell: 3I-6018-8B-EKryssreferanse: 55KC90

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 079 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde6"
FARGESvart
Innvendig dybde8"
Innvendig lengde60 "
Innvendig bredde18 "
Lokkedybde2"
Lastekapasitet330 lb
MaterialeKopolymer polypropylen
Min. Temp. Vurdering69 grader F
Antall hjul2
Generell dybde9 5 / 8 "
Total lengde62 23 / 32 "
Samlet bredde20 5 / 8 "
Volumkapasitet5 cu fot
Hjul TypeRigid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellPris
SKB 3I-6018-8B-L beskyttelsesveske, 62-23/32 x 20-5/8 x 9-5/8 tommer Størrelse | CE9RNR 55KC91 3I-6018-8B-L8 530 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKB 3I-6018-8B-E beskyttelsesveske, 62-23/32 x 20-5/8 x 9-5/8 tommers størrelse
7 079 NOK / enhet