SKB 3I-3424-12BE Beskyttelsesveske, 37-7/16 x 27-3/64 x 13-5/8 tommer Størrelse | CE9RPD 55KC78

SKB 3I-3424-12BE beskyttelsesveske, 37-7/16 x 27-3/64 x 13-5/8 tommers størrelse

På lager
Vare: CE9RPD Modell: 3I-3424-12BEKryssreferanse: 55KC78

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 237 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde10 3 / 4 "
FARGESvart
Innvendig dybde12 3 / 4 "
Innvendig lengde34 1 / 2 "
Innvendig bredde24 1 / 2 "
Lokkedybde2"
Lastekapasitet235 lb
MaterialeKopolymer polypropylen
Min. Temp. Vurdering69 grader F
Antall hjul2
Generell dybde13 5 / 8 "
Total lengde37 7 / 16 "
Samlet bredde27 3 / 64 "
Volumkapasitet6.24 cu fot
Hjul TypeRigid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.4575
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellPris
SKB 3I-3424-12BC Beskyttelsesveske, 37-7/16 x 27-3/64 x 13-5/8 tommer Størrelse | CE9RPE 55KC79 3I-3424-12BC8 374 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKB 3I-3424-12BE beskyttelsesveske, 37-7/16 x 27-3/64 x 13-5/8 tommers størrelse
7 237 NOK / enhet