SKB 3I-2215-8B-C beskyttelsesveske, 24-1/2 x 18-1/4 x 9-3/4 tommer Størrelse | CE9RPX 55KC65

SKB 3I-2215-8B-C beskyttelsesveske, 24-1/2 x 18-1/4 x 9-3/4 tommers størrelse

På lager
Vare: CE9RPX Modell: 3I-2215-8B-CKryssreferanse: 55KC65

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 900 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde6"
FARGESvart
Innvendig dybde8"
Innvendig lengde22 "
Innvendig bredde15 1 / 2 "
Lokkedybde2"
Lastekapasitet250 lb
MaterialeKopolymer polypropylen
Min. Temp. Vurdering69 grader F
Antall hjul2
Generell dybde9 3 / 4 "
Total lengde24 1 / 2 "
Samlet bredde18 1 / 4 "
Volumkapasitet1.58 cu fot
Hjul TypeRigid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.82
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellPris
SKB 3I-2215-8B-E Beskyttelsesveske, 24-1/2 x 18-1/4 x 9-3/4 tommer Størrelse | CE9RPW 55KC64 3I-2215-8B-E3 865 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKB 3I-2215-8B-C beskyttelsesveske, 24-1/2 x 18-1/4 x 9-3/4 tommers størrelse
4 900 NOK / enhet