SKB 3i-1914-8B-E Beskyttelsesveske, 21-29/64 x 17 x 9-5/8 tommer størrelse | CE9RPY 55KC58

SKB 3i-1914-8B-E beskyttelsesveske, 21-29/64 x 17 x 9-5/8 tommer størrelse

På lager
Vare: CE9RPY Modell: 3i-1914-8B-EKryssreferanse: 55KC58

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 618 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde6"
FARGESvart
Innvendig dybde8"
Innvendig lengde19 "
Innvendig bredde14 1 / 2 "
Lokkedybde2"
Lastekapasitet95 lb
MaterialeKopolymer polypropylen
Min. Temp. Vurdering69 grader F
Antall hjul2
Generell dybde9 5 / 8 "
Total lengde21 29 / 64 "
Samlet bredde17 "
Volumkapasitet2.03 cu fot
Hjul TypeRigid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.5475
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellPris
SKB 3i-1914-8B-C beskyttelsesetui, 21-29/64 x 17 x 9-5/8 tommer størrelse | CE9RPZ 55KC59 3i-1914-8B-C4 443 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKB 3i-1914-8B-E beskyttelsesveske, 21-29/64 x 17 x 9-5/8 tommer størrelse
3 618 NOK / enhet