Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMONDS 78322100 Halvrunde fil Glatt svart 10 tommer | AE7MFW 5ZGC9

SIMONDS 78322100 Halvrund fil glatt svart 10 tommer

På lager
Vare: AE7MFW Modell: 78322100Kryssreferanse: 5ZGC9

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

269NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalv rund fil
KuttypeGlatt
Diameter15 / 16 "
EdgesEnkelt kutt
FinishSvart oksid
Håndtak DesignTang
Lengde6"
Mønsteramerikansk
ProfilformHalv runde
Tenner per tomme41
Tykkelse9 / 32 "
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.26
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8203103000
OpprinnelseslandHN

Produktvarianter

ProduktModellMønsterKuttypeDiameterTenner per tommeTykkelseBreddeEdgesFinishPris
SIMONDS 78317100 Half Round File Bastard Black 6 In | AE7MFQ 5ZGC4 78317100amerikanskBastard19 / 32 "305 / 32 "19 / 32 "Enkelt kuttSvart oksid145NOK
SIMONDS 78318100 Halvrunde fil Glatt svart 6 tommer | AE7MFR 5ZGC5 78318100amerikanskGlatt19 / 32 "525 / 32 "19 / 32 "Enkelt kuttSvart oksid165NOK
SIMONDS 78319100 Half Round File Bastard Black 8 In | AE7MFT 5ZGC6 78319100amerikanskBastard3 / 4 "217 / 32 "3 / 4 "Enkelt kuttSvart oksid186NOK
SIMONDS 78320100 Halvrunde fil Glatt svart 8 tommer | AE7MFU 5ZGC7 78320100amerikanskGlatt3 / 4 "477 / 32 "-Enkelt kuttSvart oksid213NOK
SIMONDS 78321100 Half Round File Bastard Black 10 In | AE7MFV 5ZGC8 78321100amerikanskBastard15 / 16 "189 / 32 "-Enkelt kuttSvart oksid231NOK
SIMONDS 78323100 Half Round File Bastard Black 12 In | AE7MFX 5ZGD0 78323100amerikanskBastard1.125 "1611 / 32 "-Enkelt kuttSvart oksid346NOK
SIMONDS 72758830 Halvrund fil, halvrund 10 tommers lengde Naturlig | AH8FYH 38RJ62 72758830amerikanskBastard og Glatt-----Naturlig2 432 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMONDS 78322100 Halvrund fil glatt svart 10 tommer
269NOK / enhet