Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMONDS 78319100 Half Round File Bastard Black 8 In | AE7MFT 5ZGC6

SIMONDS 78319100 Halvrund fil Bastard Black 8 In

På lager
Vare: AE7MFT Modell: 78319100Kryssreferanse: 5ZGC6
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
190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalv rund fil
KuttypeBastard
Diameter3 / 4 "
EdgesEnkelt kutt
FinishSvart oksid
Håndtak DesignTang
Lengde6"
Mønsteramerikansk
ProfilformHalv runde
Tenner per tomme21
Tykkelse7 / 32 "
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8203103000
OpprinnelseslandHN

Produktvarianter

ProduktModellMønsterKuttypeDiameterTenner per tommeTykkelseBreddeEdgesFinishPris
SIMONDS 78317100 Half Round File Bastard Black 6 In | AE7MFQ 5ZGC4 78317100amerikanskBastard19 / 32 "305 / 32 "19 / 32 "Enkelt kuttSvart oksid150NOK
SIMONDS 78318100 Halvrunde fil Glatt svart 6 tommer | AE7MFR 5ZGC5 78318100amerikanskGlatt19 / 32 "525 / 32 "19 / 32 "Enkelt kuttSvart oksid168NOK
SIMONDS 78320100 Halvrunde fil Glatt svart 8 tommer | AE7MFU 5ZGC7 78320100amerikanskGlatt3 / 4 "477 / 32 "-Enkelt kuttSvart oksid220NOK
SIMONDS 78321100 Half Round File Bastard Black 10 In | AE7MFV 5ZGC8 78321100amerikanskBastard15 / 16 "189 / 32 "-Enkelt kuttSvart oksid245NOK
SIMONDS 78322100 Halvrunde fil Glatt svart 10 tommer | AE7MFW 5ZGC9 78322100amerikanskGlatt15 / 16 "419 / 32 "15 / 16 "Enkelt kuttSvart oksid279NOK
SIMONDS 78323100 Half Round File Bastard Black 12 In | AE7MFX 5ZGD0 78323100amerikanskBastard1.125 "1611 / 32 "-Enkelt kuttSvart oksid366NOK
SIMONDS 72758830 Halvrund fil, halvrund 10 tommers lengde Naturlig | AH8FYH 38RJ62 72758830amerikanskBastard og Glatt-----Naturlig2 729 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMONDS 78319100 Halvrund fil Bastard Black 8 In
190NOK / enhet