Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMONDS 73227500 Flat File American Rectangle Natural | AH8FYN 38RJ67

SIMONDS 73227500 Flat File American Rectangle Natural

På lager
Vare: AH8FYN Modell: 73227500Kryssref: 38RJ67
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
150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat fil
KuttypeAndre/dobbelt på sider, enkelt på skarp kant
EdgesEnkelt kutt
FinishNaturlig
Håndtak Designnone
Lengde4"
Mønsteramerikansk
Profil navnFlate
Profilformrektangulær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKuttypeFinishHåndtak DesignLengdePris
SIMONDS 78237100 Flat File Smooth Black 12 In | AE7MFP 5ZGC0 78237100GlattSvart oksidTang6"285NOK
SIMONDS 73228000 Flatfil glatt/dobbel 4 tommers lengde naturlig | AH8FYP 38RJ68 73228000Glatt / dobbeltNaturlignone4"159NOK
SIMONDS 73236500 Flatfil Amerikansk rektangulær 12 tommers lengde | AH8FYQ 38RJ69 73236500Andre/dobbelt på sider, enkelt på skarp kantNaturlignone12 "318NOK
SIMONDS 73237000 Flat fil rektangulær 12 tommer lengde Naturlig | AH8FYR 38RJ70 73237000Glatt / dobbeltNaturlignone12 "352NOK
SIMONDS 73239000 Flatfil Amerikansk 14 Tommers Lengde Naturlig | AH8FYT 38RJ71 73239000Glatt / dobbeltNaturlignone14 "489NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMONDS 73227500 Flat File American Rectangle Natural
150NOK / enhet