SILVER KING 24969 Montering Condst Pan 230V | CU2XWZ 32ZH57

SILVER KING 24969 Montering Condst Pan 230V

Vare: CU2XWZ Modell: 24969Kryssreferanse: 32ZH57
15 478 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPan Montering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SILVER KING 24965 Montering Condst Pan 115v Skp278/pz | CU2XXA 32ZH56 2496510 273 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SILVER KING 24969 Montering Condst Pan 230V
15 478 NOK / enhet