Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIGNODE 34 C stroppforsegling 3/4 tommers åpen - pakke med 200 | AE2YYY 5A426

SIGNODE 34 C stroppetetning 3/4 tomme åpen - pakke med 200 stk

På lager
Vare: AE2YYY Modell: 34 CKryssreferanse: 5A426
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
361NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStroppforsegling
Lengde1.25 "
MaterialeStål
TetningstypeÅpen
Størrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.999
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8309900000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Leddtype (dobbelt hakk)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTetningstypeStørrelsePris
SIGNODE 50 DYS Strapping Seal 1/2 inch Snap-on Grit - Pakke med 500 | AC8GHV 3A133 50 DYS3 / 4 "Snap-On Grit1 / 2 "809NOK
SIGNODE 12 C stroppforsegling 1/2 tommers åpen - pakke med 200 | AE2YYR 5A420 12 C1.125 "Åpen1 / 2 "208NOK
SIGNODE 58 C Strapping Seal 5/8 inch Open - Pakke med 200 | AE2YYV 5A423 58 C1.25 "Åpen5 / 8 "313NOK
SIGNODE 38 SPC STD PKG stroppforsegling 3/8 tommers trykk - pakke med 5000 | AE7PVR 5ZV43 38 SPC STD PKG1.125 "Skyv3 / 8 "5 065 NOK
SIGNODE 12 SPC STD PKG stroppetetning 1/2 tommers trykk - pakke med 3000 | AE7PVT 5ZV44 12 SPC STD PKG1"Skyv1 / 2 "4 194 NOK
SIGNODE 58 SPC STD PKG stroppetetning 5/8 tommers trykk - pakke med 5000 | AE7PVU 5ZV45 58 SPC STD PKG1"Skyv5 / 8 "6 305 NOK
SIGNODE 34 PNSC STD PKG Strapping Seal 3/4 Inch Push - Pakke med 4000 | AE7PVV 5ZV46 34 PNSC STD PKG1"Skyv3 / 4 "6 242 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIGNODE 34 C stroppetetning 3/4 tomme åpen - pakke med 200 stk
361NOK / enhet