Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS QVM62.1 Lufthastighetssensor, 24 VAC | AE7CRZ 5WYF1

SIEMENS QVM62.1 lufthastighetssensor, 24 VAC

På lager
Vare: AE7CRZ Modell: QVM62.1Kryssreferanse: 5WYF1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 975 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLufthastighetssensor
FARGEHvit
Dybde12.625 "
Høyde1.75 "
Inngangsspenning24 VAC
Driftstemp. Område23 til 113 F
Sensor TypeTynnfilm termisk vindmåler
TerminalbetegnelserG, M, U1
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode9026802000
OpprinnelseslandAT

Produktdetaljer:

    • Brukes til å balansere trykksvingninger eller kontrollere luftstrømmen i luftkanaler
    • Registrerer lufthastighet og konverterer den deretter til et DC-utgangssignal
    • Skala med 0.5 cm gitter på nedsenkningsstammen og et forlengelsesrør for å måle dyppedybden
    • Koblingsflens for å feste og tette nedsenkingsstammen på kanalveggen
    • Plasthus med avtakbart deksel for å få plass til svingeren

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS QVM62.1 lufthastighetssensor, 24 VAC
2 975 NOK / enhet