Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS QPM2100 CO2-kanalsensor, for bruk med: 0 - 10 VDC kontrollerinnganger | AE7CRX 5WYE9

SIEMENS QPM2100 CO2-kanalsensor, for bruk med: 0 - 10 VDC kontrollerinnganger

På lager
Vare: AE7CRX Modell: QPM2100Kryssreferanse: 5WYE9
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
5 322 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCO2 kanalsensor
FARGEHvit
Dybde11 "
Høyde1.625 "
Inngangsspenning24 VAC
Driftstemp. Område-31 til 113 F
Sensor TypeNDIR CO2-sensormodul
TerminalbetegnelserG, G0, U1
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8531100045
OpprinnelseslandCH

Produktdetaljer:

    • Ideell for bruk i konferanserom, messepaviljonger, utstillingshaller, restauranter, salonger, sportshaller, kjøpesentre og i klimaanlegg og ventilasjonssystemer for å øke romkomforten og minimere energiforbruket
    • Inkluderer en justerbar sonde for deteksjon av sprekker opp til 30 grader (vinkel) og en monteringsflens for minimal feiljusteringsrisiko

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS QPM2100 CO2-kanalsensor, for bruk med: 0 - 10 VDC kontrollerinnganger
5 322 NOK / enhet