SIEMENS JXD63B300 effektbryter, JXD-ramme, 300 A, 600 VAC, 35 kAIC ved 480 V | AG8QGD

SIEMENS JXD63B300 effektbryter, JXD-ramme, 300 A, 600 VAC, 35 kAIC ved 480 V

På lager
Vare: AG8QGD Modell: JXD63B300

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 357 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering35kAIC @ 480V
amps300A
RammetypeJXD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.2512
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Sentron-serien støpt kappebryter designet for å beskytte ledere og tilkoblede apparater mot overbelastning eller kortslutning
    • En ikke-utskiftbar utløsermekanisme med langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Magnetisk utløsning innenfor området 1250 - 2500 A
    • Påmontert monteringsdesign muliggjør enkel installasjon i både horisontal og vertikal retning
    • Passer ledningsstørrelser fra 3/0 AWG - 500 kcmil

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsRammetypeAntall polerSpenningPris
SIEMENS JD62B350 Bolt On Circuit Breaker Jd 350 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8QBT JD62B35035kAIC @ 480V350AJD2600V13 268 NOK
SIEMENS JD62B400 Bolt On Circuit Breaker Jd 400 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8QBU JD62B40035kAIC @ 480V400AJD2600V13 268 NOK
SIEMENS JD63B200 Bolt på effektbryter Jd 200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QBV JD63B20035kAIC @ 480V200AJD3600V-
RFQ
SIEMENS JD63B225 Bolt på effektbryter Jd 225 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8QBW JD63B22535kAIC @ 480V225AJD3600V27 711 NOK
SIEMENS JD63B250 Bolt på effektbryter Jd 250 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8QBX JD63B25035kAIC @ 480V250AJD3600V-
RFQ
SIEMENS JD63B300 Bolt på effektbryter Jd 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8QBY JD63B30035kAIC @ 480V300AJD3600V-
RFQ
SIEMENS JD63B350 Bolt på effektbryter Jd 350 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8QBZ JD63B35035kAIC @ 480V350AJD3600V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS JXD63B300 effektbryter, JXD-ramme, 300 A, 600 VAC, 35 kAIC ved 480 V
30 357 NOK / enhet