Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS HED43B125 Bolt på effektbryter, HED, 125 A, 480 VAC, 3 P, 42 kAIC @ 480 V | AG8PCW

SIEMENS HED43B125 Bolt på effektbryter, HED, 125 A, 480 VAC, 3 P, 42 kAIC @ 480 V

På lager
Vare: AG8PCW Modell: HED43B125
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
13 460 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering42kAIC @ 480V
amps125A
RammetypeHED
Antall poler3
Spenning480V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6695
Skipets høyde (cm)16.13
Skipets lengde (cm)9.96
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Siemens lavspenningsbryter i Sentron-serien, designet for å gi beskyttelse til elektriske grenkretser mot skader forårsaket av overbelastning eller kortslutningsforhold
    • Har en termisk-magnetisk utløsningsenhet for å gi både øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse
    • Kommer utstyrt med lasteknaster og bolt-på-monteringsutstyr for enkel montering og reparasjon
    • Oppfyller UL 489 / IEC 60947-2 standarder

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsAntall polerSpenningPris
SIEMENS HED41B045 Bolt On Circuit Breaker Hed 45 Amp 277vac 1p 65kaic @ 277v | AG8PBX HED41B04565kAIC @ 277v45A1277V13 320 NOK
SIEMENS HED41B050 Bolt On Circuit Breaker Hed 50 Amp 277vac 1p 65kaic @ 277v | AG8PBY HED41B05065kAIC @ 277v50A1277V3 818 NOK
SIEMENS HED41B060 Bolt On Circuit Breaker Hed 60 Amp 277vac 1p 65kaic @ 277v | AG8PBZ HED41B06065kAIC @ 277v60A1277V3 818 NOK
SIEMENS HED41B100 Bolt On Circuit Breaker Hed 100 Amp 277vac 1p 65kaic @ 277v | AG8PCA HED41B10065kAIC @ 277v100A1277V14 882 NOK
SIEMENS HED42B015 Bolt On Circuit Breaker Hed 15 Amp 480vac 2p 65kaic @ 277v | AG8PCB HED42B01565kAIC @ 277v15A2480V6 031 NOK
SIEMENS HED42B100 Bolt On Circuit Breaker Hed 100 Amp 480vac 2p 65kaic @ 277v | AG8PCC HED42B10065kAIC @ 277v100A2480V6 031 NOK
SIEMENS HED42B110 Bolt On Circuit Breaker Hed 110 Amp 480vac 2p 65kaic @ 277v | AG8PCD HED42B11065kAIC @ 277v110A2480V81 020 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS HED43B125 Bolt på effektbryter, HED, 125 A, 480 VAC, 3 P, 42 kAIC @ 480 V
13 460 NOK / enhet