Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS BQ2B060 støpt kapslingsbryter, 2P, 60A, 10kAIC ved 240V | CE6LEA

SIEMENS BQ2B060 strømbryter for støpt hus, 2P, 60A, 10kAIC ved 240V

På lager
Vare: CE6LEA Modell: BQ2B060

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

595NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps60
RammetypeBQ
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3172
Skipets høyde (cm)5
Skipets lengde (cm)7
Skipets bredde (cm)10
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Siemens BQ2B060 støpt strømbryter egnet for installasjon i elektriske kontrollpaneler og sentralbord for å beskytte tilkoblede kretser og utstyr mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Termisk magnetisk tur gir både langtids- og øyeblikkelig turfunksjoner for øyeblikkelig å reagere på alvorlige kortslutninger samtidig som man unngår å snuble ved mild overbelastning
    • Bolt-på-design med klemmer på lastsiden for problemfri installasjon og kabling
    • UL-oppført

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SIEMENS BQ1B010 Strømbryter, BQ-serien, 1-polet, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V243NOK
SIEMENS BQ1B015 Strømbryter, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V223NOK
SIEMENS BQ1B01500S01 Strømbryter, BL-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V6 845 NOK
SIEMENS BQ1B015H Strømbryter, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V937NOK
SIEMENS BQ1B020 Miniatyrbryter, BQ-serien, 3-polet, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V223NOK
SIEMENS BQ1B02000S01 Strømbryter, BQ Series, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V2 423 NOK
SIEMENS BQ1B020H Strømbryter, BQ-serien, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V937NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS BQ2B060 strømbryter for støpt hus, 2P, 60A, 10kAIC ved 240V
595NOK / enhet