Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS BQ2B025 støpt kapslingsbryter, 25A, 2P, 10kAIC ved 240V, Bolt-On | CE6LDH

SIEMENS BQ2B025 Strømbryter for støpt hus, 25A, 2P, 10kAIC ved 240V, Bolt-On

På lager
Vare: CE6LDH Modell: BQ2B025

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
608NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps25
RammetypeBQ
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3276
Skipets høyde (cm)10
Skipets lengde (cm)5
Skipets bredde (cm)7
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Siemens BQ2B025 BQ Series strømbryter brukt i paneltavler og sentralbord for å beskytte sensitive elektriske komponenter mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Termisk-magnetisk tur for å levere både øyeblikkelig og tidsforsinket strømbegrensningsbeskyttelse
    • Terminaler på lastsiden for sikker og enkel tilkobling i motorlastsentre
    • Bolt-på-monteringsmulighet for å redusere nedetiden for installasjonen
    • Oppfyller UL-standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SIEMENS BQ1B010 Strømbryter, BQ-serien, 1-polet, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V243NOK
SIEMENS BQ1B015 Strømbryter, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V223NOK
SIEMENS BQ1B01500S01 Strømbryter, BL-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V6 845 NOK
SIEMENS BQ1B015H Strømbryter, BQ-serien, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V937NOK
SIEMENS BQ1B020 Miniatyrbryter, BQ-serien, 3-polet, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V223NOK
SIEMENS BQ1B02000S01 Strømbryter, BQ Series, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V2 423 NOK
SIEMENS BQ1B020H Strømbryter, BQ-serien, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V937NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS BQ2B025 Strømbryter for støpt hus, 25A, 2P, 10kAIC ved 240V, Bolt-On
608NOK / enhet