Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS 52PM9V1F Ikke-opplyst trykknapp, 30 mm størrelse, kortvarig trykk, svart/4X | CU2VJJ 32GG25

SIEMENS 52PM9V1F Ikke-opplyst trykknapp, 30 mm størrelse, kortvarig trykk, svart/4X

På lager
Vare: CU2VJJ Modell: 52PM9V1FKryssreferanse: 32GG25

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst trykknapp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SIEMENS 3SU1150-1HA20-1CG0 Nødstoppknapp, 22 mm Størrelse, Opprettholdt Push/Pull, Rød, 1Nc, 1/12/2/3/3R/4/4X | CU2RTF 411J87 3SU1150-1HA20-1CG0Nødstopp trykknapp1 066 NOK
SIEMENS 3SU1100-1HA20-1FG0 Nødstoppknapp, 22 mm Størrelse, Opprettholdt Push/Pull, Rød, 1No/1Nc | CU2RTG 411K41 3SU1100-1HA20-1FG0Nødstopp trykknapp776NOK
SIEMENS 3SU1150-1HB20-1CG0 Nødstoppknapp, 22 mm størrelse, vedlikeholdt trykk/vri, rød, 1Nc | CU2RTH 411J86 3SU1150-1HB20-1CG0Nødstopp trykknapp1 207 NOK
SIEMENS 3SU1150-1HB20-1FG0 Nødstoppknapp, 22 mm størrelse, vedlikeholdt trykk/vri, rød, 1No/1Nc | CU2RTJ 411K59 3SU1150-1HB20-1FG0Nødstopp trykknapp835NOK
SIEMENS 52PP2W2AP Nødstoppknapp, 30 mm Størrelse, Vedlikeholdes Push/Maintained Pull, Rød, 1No/1Nc | CU2RTK 54JJ65 52PP2W2APNødstopp trykknapp2 694 NOK
SIEMENS 3SU1150-1HA20-1FG0 Nødstoppknapp, 22 mm Størrelse, Opprettholdt Push/Pull, Rød, 1No/1Nc, Plast | CU2RTL 411K58 3SU1150-1HA20-1FG0Nødstopp trykknapp850NOK
SIEMENS 3SU1100-0AB10-1FA0 Ikke-opplyst trykknapp, 22 mm størrelse, øyeblikkelig, svart | CU2VGM 411K27 3SU1100-0AB10-1FA0Ikke-opplyst trykknapp779NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 52PM9V1F Ikke-opplyst trykknapp, 30 mm størrelse, kortvarig trykk, svart/4X
2 083 NOK / enhet