Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS 3SU1001-0AB60-0AA0 Opplyst trykknappoperatør, 22 mm størrelse, øyeblikkelig, hvit | CU2WAF 411H66

SIEMENS 3SU1001-0AB60-0AA0 Opplyst trykknappoperatør, 22 mm størrelse, øyeblikkelig, hvit

På lager
Vare: CU2WAF Model: 3SU1001-0AB60-0AA0Kryssreferanse: 411H66

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykknappoperatør

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 3SU1001-0AB60-0AA0 Opplyst trykknappoperatør, 22 mm størrelse, øyeblikkelig, hvit
143NOK / enhet