Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS 3RU21261FB0 Overload Relay, 3.5 To 5.0A, 103 Poles, Thermal, Iec Style Overload Relay | CU2VQG 13A209

SIEMENS 3RU21261FB0 overbelastningsrelé, 3.5 til 5.0A, 103 poler, termisk, Iec-stil overbelastningsrelé

På lager
Vare: CU2VQG Modell: 3RU21261FB0Kryssreferanse: 13A209

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 415 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverbelastningsrelé

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SIEMENS 3RB31134RB0 overbelastningsrelé, 0.10 til 0.40A, 10/20/30/5, 3 poler, elektronisk | CU2VNM 13A236 3RB31134RB03 262 NOK
SIEMENS 3RB31234RB0 overbelastningsrelé, 0.10 til 0.40A, 10/20/30/5, 3 poler, elektronisk, Iec-stil overbelastningsrelé | CU2VNN 13A241 3RB31234RB03 698 NOK
SIEMENS 3RU21160BB0 Overbelastningsrelé, 0.14 til 0.20A, 103 poler, termisk | CU2VNP 13A185 3RU21160BB01 066 NOK
SIEMENS 3RU21160DB0 overbelastningsrelé, 0.22 til 0.32A, 103 poler, termisk | CU2VNQ 13A187 3RU21160DB0988NOK
SIEMENS 3RU21160EB0 Overbelastningsrelé, 0.28 til 0.40A, 103 poler, termisk | CU2VNR 13A188 3RU21160EB01 059 NOK
SIEMENS 3RB31234NB0 Overbelastningsrelé, 0.32 til 1.25A, 10/20/30/5, 3 poler, elektronisk | CU2VNT 13A242 3RB31234NB03 763 NOK
SIEMENS 3RB31134NB0 overbelastningsrelé, 0.32 til 1.25A, 10/20/30/5, 3 poler, elektronisk, Iec-stil overbelastningsrelé | CU2VNU 13A237 3RB31134NB03 288 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 3RU21261FB0 overbelastningsrelé, 3.5 til 5.0A, 103 poler, termisk, Iec-stil overbelastningsrelé
1 415 NOK / enhet