Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS 195-0003 Kontrollmottaker | AD7FDY 4E685

SIEMENS 195-0003 Controller-mottaker

På lager
Vare: AD7FDY Modell: 195-0003Kryssreferanse: 4E685
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
6 591 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk mottakerkontroller
luft~~POS=TRUNC60 SCIM
KontrolltypeInngang # 1 DA, Inngang # 2 RA, Inngang # 3 Tilbakestill
Dybde3-1 / 2 "
MålerJa
Høyde5 11 / 16 "
Driftstemp. Område40 til 120 F
Produksjon0 til 22
Trykk22 Op; 30 maks.
typenFlere innganger
Bredde6.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode9032200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Luftinngangsområde (3 til 15 PSI)
    • Tilbakestill kapasitet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKontrolltypeMålertypenPris
SIEMENS 195-0011 Kontrollmottaker | AD7FDZ 4E686 195-0011Inngang 1 DA, Inngang 2 RANeiDobbel inngang4 694 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 195-0003 Controller-mottaker
6 591 NOK / enhet