SHAT-R-SHIELD FB32T8 / TL841 / 6 / ALTO U-formet lysrør Cool T8 4100k | AE8MAY 6DZG1

SHAT-R-SHIELD FB32T8/TL841/6/ALTO U-formet lysrør Cool T8 4100k

På lager
Vare: AE8MAY Modell: FB32T8/TL841/6/ALTOKryssreferanse: 6DZG1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

640NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-formet lysrør
Gjennomsnittlig levetid på pæren24,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid24,000 hr.
Base TypeMedium bi-pin (G13)
Bøy radius6"
Pære Dia.1"
Pæreteknologifluorescent
PæretoneKul
Farge Temp.4100K
SFI85
Opprinnelige lumen2800
LampebetegnelseFB32T8 / TL841 / 6 / ALTO
Lampe Dia.1"
LampeformT8
LampetoneKul
LampetypeU-formet
Lengde22.437 "
Lumen2800
Maks. Total lengde22.437 "
Gjennomsnittlige lumen2535
Samlet lampeformT
Knuste motstandJa
KnusebestandigJa
StarttypeRapid
Watts32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)32.26
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)40.89
HS kode8539310060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellPæretoneFarge Temp.LampebetegnelseLampetonePris
SHAT-R-SHIELD FB32T8 / TL830 / 6 / ALTO U-formet lysrør Varm T8 3000k | AE8MAW 6DZF9 FB32T8 / TL830 / 6 / ALTOVarm3000KFB32T8 / TL830 / 6 / ALTOVarm640NOK
SHAT-R-SHIELD FB32T8 / TL835 / 6 / ALTO U-formet lysrør T8 3500k | AE8MAX 6DZG0 FB32T8 / TL835 / 6 / ALTONøytral3500KFB32T8 / TL835 / 6 / ALTONøytral574NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAT-R-SHIELD FB32T8/TL841/6/ALTO U-formet lysrør Cool T8 4100k
640NOK / enhet