Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE U3016LF glidekobling Trykk for å koble 3/4 in | AA8NRH 19F869

SHARKBITE U3016LF glidekobling Trykk for å koble til 3/4 inn

På lager
Vare: AA8NRH Modell: U3016LFKryssreferanse: 19F869
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
372NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidekobling
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialDZR Messing
TilkoblingstypeTube
PakningsmaterialeEPDM
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 200 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7412200045
OpprinnelseslandAU

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kobler kobber, Pex og CPVC i enhver kombinasjon uten bruk av lodding, unions eller lim

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
SHARKBITE U3008LF Glidekobling Trykk for å koble 1/2 inn | AA8NRK 19F871 U3008LF1 / 2 "298NOK
SHARKBITE U3020LF glidekobling Trykk for å koble til 1 inn | AA8NTD 19F888 U3020LF1"650NOK
SHARKBITE UXL0635 Slip Coupling, Messing, Push-To-Connect x Push-To-Connect, Messing | CU2NBB 499M56 UXL0635-607NOK
SHARKBITE UIP3020 Slip Coupling, Messing, Push-To-Connect x Push-To-Connect, Messing, Imperial | CU2NBC 45RF59 UIP3020-1 003 NOK
SHARKBITE UIP3008 Slip Coupling, Messing, Push-To-Connect x Push-To-Connect, Messing, Pvc | CU2NBD 45RF57 UIP3008-423NOK
SHARKBITE UIP3016 Slip Coupling, Messing, Push-To-Connect x Push-To-Connect, Messing, Pvc | CU2NBE 45RF58 UIP3016-510NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE U3016LF glidekobling Trykk for å koble til 3/4 inn
372NOK / enhet