Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE U2276LF albu Push-Fit Tube 1/4 tommer rør 3/4 tommer | AG2LKX 31LC77

SHARKBITE U2276LF Albue Push-Fit Tube 1/4 tommers rør 3/4 tommer

På lager
Vare: AG2LKX Modell: U2276LFKryssreferanse: 31LC77

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
263NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElbow
Grunnleggende materialeDZR Messing
Body MaterialDZR Messing
FARGETan
TilkoblingstypePush-Fit
PakningsmaterialeEPDM
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område0 grader til 200 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)5.61
Skipets lengde (cm)5.13
Skipets bredde (cm)2.95
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellSakRørstørrelseTube SizePris
SHARKBITE U246LF albu Push-Fit Tube 3/8 tommer rør 3/8 tommer | AG2LLK 31LC90 U246LFElbow3 / 8 "3 / 8 "179NOK
SHARKBITE UXL0541 Push To Connect Albue, Messing, Push-To-Connect x Push-To-Connect | CU2NAL 788H95 UXL0541Elbow--900NOK
SHARKBITE UXL0535 Push To Connect Albue, Messing, Push-To-Connect x Push-To-Connect | CU2NAM 788H94 UXL0535Elbow--551NOK
SHARKBITE UXL0554 Push To Connect Albue, Messing, Push-To-Connect x Push-To-Connect | CU2NAN 788H96 UXL0554Elbow--1 254 NOK
SHARKBITE U5260LF Push To Connect Albue, Messing, Push-To-Connect x Push-To-Connect | CU2NAP 788H89 U5260LFElbow--549NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE U2276LF Albue Push-Fit Tube 1/4 tommers rør 3/4 tommer
263NOK / enhet