Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE U006LF Kobling Push-fit rør 3/8 tommers rør 3/8 tommer | AG2LKZ 31LC79

SHARKBITE U006LF kobling Push-fit rør 3/8 tomme rør 3/8 tomme

På lager
Vare: AG2LKZ Modell: U006LFKryssreferanse: 31LC79
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
166NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Grunnleggende materialeDZR Messing
Body MaterialDZR Messing
FARGETan
TilkoblingstypePush-Fit
PakningsmaterialeEPDM
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område0 grader til 200 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)2.34
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeTilkoblingstypeRørstørrelseTube SizePris
SHARKBITE U016LF kobling Trykk for å koble 3/4 in | AA8NQQ 19F853 U016LFMetalTube-3 / 4 "160NOK
SHARKBITE U020LF kobling Trykk for å koble til 1 inn | AA8NRB 19F863 U020LFMetalTube-1"377NOK
SHARKBITE U004LF Kobling Push Fitting 1/4 In | AA8NTX 19F906 U004LFMetalTube-1 / 4 "135NOK
SHARKBITE U4016LF Kobling Push-fit rør 3/4 tommer rør 3/4 tommer | AG2LKV 31LC70 U4016LFDZR MessingPush-Fit3 / 4 "3 / 4 "261NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE U006LF kobling Push-fit rør 3/8 tomme rør 3/8 tomme
166NOK / enhet