Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE 22604LF Vannvarmer Fitting Kit 1/2 inch x 3/4 In | AA8NTR 19F901

SHARKBITE 22604LF vannvarmertilpasningssett 1/2 tommer x 3/4 tommer

På lager
Vare: AA8NTR Modell: 22604LFKryssreferanse: 19F901
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
220NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett for tilkobling av vannvarmer
Body MaterialDZR Messing
TilkoblingstypeTrykk for å koble til x FNPT
Maks. Press200 psi
Antall stykker3
Temp. Område0 grader til 200 grader F
Tube Size1 / 2 "x 3 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412200035
OpprinnelseslandAU

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
SHARKBITE 22441LF Vannvarmer Fittings Kit 3/4 tommers størrelse | AA8NUB 19F910 22441LF3 / 4 "x 3 / 4"227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE 22604LF vannvarmertilpasningssett 1/2 tommer x 3/4 tommer
220NOK / enhet