Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHANNON INSULTECH HS-115-4DXG6 varmeskjold for 81S-C1E9 4-1/2 x 5 x 7 tommer | AH4XCL 35PE51

SHANNON INSULTECH HS-115-4DXG6 varmeskjold for 81S-C1E9 4-1/2 x 5 x 7 tommer

På lager
Vare: AH4XCL Modell: HS-115-4DXG6Kryssreferanse: 35PE51

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 384 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmeskjold
FestetypeHurtigutløsende stofflaff
Høyde7"
Innendørs / utendørsInnendørs eller utendørs
Lengde4.5 "
Temp. Område500 Grader F
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
SHANNON INSULTECH HS-001-2CMD2 varmeskjold for AB9EUL | AH4WXM 35PD36 HS-001-2CMD29.5 "5.5 "9.5 "1 681 NOK
SHANNON INSULTECH HS-002- 2CMD5 varmeskjold for AB9EUP | AH4WXN 35PD37 HS-002- 2CMD512 "8"10.5 "2 540 NOK
SHANNON INSULTECH HS-003-2CMD7 varmeskjold for AB9EUR | AH4WXP 35PD38 HS-003-2CMD715.75 "11 "16.5 "2 540 NOK
SHANNON INSULTECH HS-004-2CMD6 varmeskjold for AB9EUQ | AH4WXQ 35PD39 HS-004-2CMD620.5 "15.5 "18.5 "2 722 NOK
SHANNON INSULTECH HS-005-2CMD3 varmeskjold for AB9EUM | AH4WXR 35PD40 HS-005-2CMD39.5 "5.5 "9.5 "1 731 NOK
SHANNON INSULTECH HS-006-2CMC9 varmeskjold for AB9EUJ | AH4WXT 35PD41 HS-006-2CMC99.5 "5.5 "9.5 "1 769 NOK
SHANNON INSULTECH HS-007-2CMD4 varmeskjold for AB9EUN | AH4WXU 35PD42 HS-007-2CMD49.5 "5.5 "9.5 "1 731 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHANNON INSULTECH HS-115-4DXG6 varmeskjold for 81S-C1E9 4-1/2 x 5 x 7 tommer
1 384 NOK / enhet