Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SGS PRO 12125 Carbide Bur Sylinder End Radius 3/16 tommer Enkel | AH8GQV 38TA55

SGS PRO 12125 Carbide Bur Sylinder End Radius 3/16 tommer Enkel

På lager
Vare: AH8GQV Modell: 12125Kryssreferanse: 38TA55

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
270NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 16 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde5 / 8 "
Maks. RPM75,000
Total lengde2"
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSylindrisk ball nese
HandelsnummerSC14

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
SGS PRO 11750 Carbide Bur Sylinder End Radius 5/16 tommer Enkel | AH8GQM 38TA48 117505 / 16 "3 / 4 "45,0002.5 "Stål1 / 4 "SC2350NOK
SGS PRO 11800 Carbide Bur Sylinder End Radius 3/8 tommer Enkel | AH8GQQ 38TA51 118003 / 8 "1"37,5002.75 "Stål1 / 4 "SC3L472NOK
SGS PRO 11875 Carbide Bur Sylinder End Radius 1/2 Inch Enkel | AH8GQT 38TA53 118751 / 2 "1"28,0002.75 "Stål1 / 4 "SC5623NOK
SGS PRO 12275 Carbide Bur Sylinder End Radius 1/8 tomme Enkel | AH8GQW 38TA56 122751 / 8 "9 / 16 "100,0001.5 "Carbide1 / 8 "SC42150NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SGS PRO 12125 Carbide Bur Sylinder End Radius 3/16 tommer Enkel
270NOK / enhet