Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SGS PRO 11875 Carbide Bur Sylinder End Radius 1/2 Inch Enkel | AH8GQT 38TA53

SGS PRO 11875 Carbide Bur Sylinder End Radius 1/2 tomme Enkel

På lager
Vare: AH8GQT Modell: 11875Kryssreferanse: 38TA53

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
623NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 2 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde1"
Maks. RPM28,000
Total lengde2.75 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSylindrisk ball nese
HandelsnummerSC5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
SGS PRO 11750 Carbide Bur Sylinder End Radius 5/16 tommer Enkel | AH8GQM 38TA48 117505 / 16 "3 / 4 "45,0002.5 "Stål1 / 4 "SC2350NOK
SGS PRO 11800 Carbide Bur Sylinder End Radius 3/8 tommer Enkel | AH8GQQ 38TA51 118003 / 8 "1"37,5002.75 "Stål1 / 4 "SC3L472NOK
SGS PRO 12125 Carbide Bur Sylinder End Radius 3/16 tommer Enkel | AH8GQV 38TA55 121253 / 16 "5 / 8 "75,0002"Carbide1 / 4 "SC14270NOK
SGS PRO 12275 Carbide Bur Sylinder End Radius 1/8 tomme Enkel | AH8GQW 38TA56 122751 / 8 "9 / 16 "100,0001.5 "Carbide1 / 8 "SC42150NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SGS PRO 11875 Carbide Bur Sylinder End Radius 1/2 tomme Enkel
623NOK / enhet